Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M510, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 10 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2104575EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104575EU
EAN/GTIN:
     5028252523448
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Rexel Aktenvernichter Momentum M510. Elektrischer Aktenvernichter für kleinere Büros mit 5-10 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Mit Auto Start/Stop-Funktion. Bis zu 120 Minuten Laufzeit. Mit Touch-Panel-Steuerung: einfache Steuerung, mit Sperrfunktion. Mit Anti-Papierstau-Technik: bei Zufuhr zu vieler Blätter stoppt das Gerät automatisch und das Papier wird wieder ausgeführt. Leiser Betrieb. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster für Abfallsäcke. Mit Laufrollen für Mobilität. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Mikro-Partikelschnitt P-5. Blattkapazität: bis zu 10 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 11 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 2000 Papierschnipsel. Partikelgröße: 2 x 15 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 23 Liter / 250 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 223 mm. Leistungsaufnahme: 350 Watt. Geräuschpegel: ca. 58 DbA. Gewicht: 12,5 kg. Format: 370 x 465 x 279 mm. 2 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme des Motors:
350
Garantie gewährt:
Ja
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Auto Start/Stop-Funktion. Bis zu 120 Minuten Laufzeit. Mit Touch-Panel-Steuerung. Mit Anti-Papierstau-Technik. Leiser Betrieb. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster für Abfallsäcke. Mit Laufrollen für Mobilität.
Schnittgeschwindigkeit:
30
Eingabebreite für die Materialzuführung:
223
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Höhe:
465
Netzfrequenz:
50
Netzspannung:
230
Farbe:
schwarz
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Kabel inbegriffen:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Masse (Gewicht):
12.5
Tiefe:
279
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
11
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Rauminhalt für Schnittgut:
23
Schnittart:
Mikro-Partikelschnitt
Breite:
370
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,75*
€ 341,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,11*
€ 334,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,21*
€ 312,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,16*
€ 309,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,74*
€ 303,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
40060
ab € 30,33*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.