Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikabfallsack AS100, 40l, 100St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikabfallsack AS100, 40l, 100St
Plastikabfallsack AS100, 40l, 100St
Plastikabfallsack AS100, 40l, 100St
Plastikabfallsack AS100, 40l, 100St
Plastikabfallsack AS100, 40l, 100St
Artikel-Nr.:
     C1011-40060
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     40060
EAN/GTIN:
     5010255806369
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Rexel Plastikabfallsack AS100. Für Rexel Aktenvernichter. Mit Perforierung, damit überschüssige Luft entweichen kann. Lieferung in Spenderbox. Für Modell: Auto+ 300M, Auto+ 300X, Auto+ 300X SmarTech, Mercury RSS2232 . Fassungsvermögen: 40 Liter. Material: hochwertiges Polypropylen. Inhalt: 100 Stück.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Perforierung, damit überschüssige Luft entweichen kann, Lieferung in Spenderbox
Verwendung für Gerätetyp:
Rexel Auto+ 300M, Auto+ 300X, Auto+ 300X SmarTech, Mercury RSS2232
Farbe:
transparent
Rauminhalt für Schnittgut:
40
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rexel
2020175B
ab € 55,67*
Sonstiges
Rexel
40095
ab € 106,03*
Sonstiges
Rexel
ACCO40014
ab € 116,98*
Sonstiges
Rexel
40070
ab € 62,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.