Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum M515, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 15 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2104577EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104577EU
EAN/GTIN:
     5028252523370
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Rexel Aktenvernichter Momentum M515. Elektrischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit 10-20 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Mit Auto Start/Stop-Funktion. Bis zu 240 Minuten Laufzeit. Mit Touch-Panel-Steuerung: einfache Steuerung, mit Sperrfunktion. Mit Anti-Papierstau-Technik: bei Zufuhr zu vieler Blätter stoppt das Gerät automatisch und das Papier wird wieder ausgeführt. Leiser Betrieb. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster für Abfallsäcke. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Mikro-Partikelschnitt P-5. Blattkapazität: bis zu 15 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 16 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 2000 Papierschnipsel. Partikelgröße: 2 x 15 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 30 Liter / 300 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 230 mm. Leistungsaufnahme: 450 Watt. Geräuschpegel: ca. 58 DbA. Gewicht: 22 kg. Format: 406 x 594 x 320 mm. 2 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Schnittart:
Mikro-Partikelschnitt
Garantie gewährt:
Ja
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Masse (Gewicht):
22
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Kabel inbegriffen:
Ja
Leistungsaufnahme des Motors:
450
Breite:
406
Rauminhalt für Schnittgut:
30
Schnittgeschwindigkeit:
30
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
Netzfrequenz:
50
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Auto Start/Stop-Funktion. Bis zu 240 Minuten Laufzeit. Mit Touch-Panel-Steuerung. Mit Anti-Papierstau-Technik. Leiser Betrieb. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster für Abfallsäcke.
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Eingabebreite für die Materialzuführung:
230
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Netzspannung:
230
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
16
Tiefe:
320
Farbe:
schwarz
Höhe:
594
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 417,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,05*
€ 558,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,24*
€ 532,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 445,30*
€ 529,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,45*
€ 514,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 429,62*
€ 511,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,59*
€ 506,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,50*
€ 496,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
40060
ab € 30,21*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.