Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X420, Partikelschnitt, P-4, 20 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2104578EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104578EU
EAN/GTIN:
     5028252523417
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Rexel Aktenvernichter Momentum X420. Elektrischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit 10-20 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Mit Auto Start/Stop-Funktion. Bis zu 240 Minuten Laufzeit. Mit Touch-Panel-Steuerung: einfache Steuerung, mit Sperrfunktion. Mit Anti-Papierstau-Technik: bei Zufuhr zu vieler Blätter stoppt das Gerät automatisch und das Papier wird wieder ausgeführt. Leiser Betrieb. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster für Abfallsäcke. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 20 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 22 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel. Partikelgröße: 4 x 40 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 30 Liter / 275 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 230 mm. Leistungsaufnahme: 450 Watt. Geräuschpegel: ca. 58 DbA. Gewicht: 22 kg. Format: 406 x 594 x 320 mm. 2 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Auto Start/Stop-Funktion. Bis zu 240 Minuten Laufzeit. Mit Touch-Panel-Steuerung. Mit Anti-Papierstau-Technik. Leiser Betrieb. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster für Abfallsäcke.
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Leistungsaufnahme des Motors:
450
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
22
Netzspannung:
230
Höhe:
594
Schnittart:
Partikelschnitt
Netzfrequenz:
50
Eingabebreite für die Materialzuführung:
230
Masse (Gewicht):
22
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Farbe:
schwarz
Breite:
406
Rauminhalt für Schnittgut:
30
Schnittgeschwindigkeit:
30
Kabel inbegriffen:
Ja
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
20
Tiefe:
320
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 379,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,91*
€ 509,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,28*
€ 488,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 407,32*
€ 484,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,35*
€ 465,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 389,46*
€ 463,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,41*
€ 459,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,09*
€ 451,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
40060
ab € 30,13*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 15,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.