Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter ProMax QS RSS1535 P2, Streifenschnitt, 15 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter ProMax QS RSS1535 P2, Streifenschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSS1535 P2, Streifenschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSS1535 P2, Streifenschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSS1535 P2, Streifenschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSS1535 P2, Streifenschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSS1535 P2, Streifenschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSS1535 P2, Streifenschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSS1535 P2, Streifenschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSS1535 P2, Streifenschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSS1535 P2, Streifenschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSS1535 P2, Streifenschnitt, 15 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2104586EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104586EU
EAN/GTIN:
     5028252614825
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Rexel Aktenvernichter ProMax RSS1535 P2. Elektrischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit 5-10 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Dauerbertrieb 15 Minuten. Manuelle und Auto-Reverse Funktion. LED-Warnleuchte für Überhitzungsschutz. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Streifenschnitt P-2. Blattkapazität: bis zu 15 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 17 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 40 Papierschnipsel. Partikelgröße: 6 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 35 Liter / 300 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 33 mm/Sekunden für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 260 Watt. Geräuschpegel: ca. 70 DbA. Gewicht: 5,7 kg. Format: 560 x 345 x 245 mm. 2 Jahre Garantie, 10 Jahre Garantie auf Schneidmesser, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Schnittgeschwindigkeit:
33
Kabel inbegriffen:
Ja
Tiefe:
245
Netzfrequenz:
50
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
Höhe:
345
Beschreibung der Besonderheiten:
Dauerbertrieb 15 Minuten. Manuelle und Auto-Reverse Funktion. LED-Warnleuchte für Überhitzungsschutz. Sehr leiser Betrieb. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes.
Partikellänge (Partikelschnitt):
1
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, 3 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
6
Breite:
560
Schnittart:
Streifenschnitt
Masse (Gewicht):
5.7
Farbe:
schwarz
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Netzspannung:
230
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
17
Rauminhalt für Schnittgut:
35
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
2
Leistungsaufnahme des Motors:
260
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,96*
€ 203,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,61*
€ 197,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 164,49*
€ 195,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,36*
€ 181,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 151,34*
€ 180,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,91*
€ 160,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.