Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockheftgerät HD110, Stahl, 110 Blatt, schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blockheftgerät HD110, Stahl, 110 Blatt, schwarz/silber
Blockheftgerät HD110, Stahl, 110 Blatt, schwarz/silber
Blockheftgerät HD110, Stahl, 110 Blatt, schwarz/silber
Blockheftgerät HD110, Stahl, 110 Blatt, schwarz/silber
Blockheftgerät HD110, Stahl, 110 Blatt, schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     C1011-21080816
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     21080816
EAN/GTIN:
     7313460808165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Rapid Blockheftgerät HD110, mit Vorderlademagazin, besonders leistungsstarker Blockhefter für müheloses Heften dank speziellem Hebelmechanismus. Heftklammertyp: 9/8-14 und 23/8-15. Heftleistung/Blatt: 11mm/110. Einlegetiefe: bis 66m einstellbar. Material: Stahl mit Kunststoffgriff. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: schwarz/silber.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Typbezeichnung der Heftklammern:
Duax
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
66
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Nachfüll-Technik:
Springfachmechanik
Beschreibung der Besonderheiten:
für Flachheftung zur Vermeidung von Papierstößen, die in einer Ecke an Höhe zunehmen, geschlossene Heftung, schneidet die Heftklammern immer auf die richtige Länge, mit einstellbarem Papieranschlag
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
schwarz/silber
Heftleistung:
110
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
24869200
ab € 0,82*
Zubehör
Esselte
24869900
ab € 1,41*
Zubehör
Esselte
24871200
ab € 9,39*
Zubehör
Esselte
24871400
ab € 11,40*
Zubehör
Esselte
24871500
ab € 10,93*
Zubehör
Esselte
24871000
ab € 8,35*
Zubehör
Rapid
24869500
ab € 1,10*
Zubehör
Rapid
24869600
ab € 1,09*
Zubehör
Rapid
24869100
ab € 0,71*
Zubehör
Rapid
24869800
ab € 1,29*
Zubehör
Rapid
24870200
ab € 1,82*
Zubehör
Rapid
24870000
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.