Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, schmal, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-221123
Hersteller:
Centra
Herst.-Nr.:
221123
EAN/GTIN:
3034152211233
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Centra Ordner Standard mit Farbrücken, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert, farbiger Papierrücken mit wasserlöslichem Lack beschichtet. Format: für A4, 317 x 285 mm, Rückenbreite: 52 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Farbe des Rückens:
rot
Material der Kaschierung innen:
Papier
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Farbe:
schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Typbezeichnung des Motivs:
Wolkenmarmor
Breite:
285
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
52
Deckblatt vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material der Kaschierung außen:
Papier
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Höhe:
318
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Leitz-Ordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
standardordner centra rot
,
standard ordner
,
standard-ordner rot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,72*
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HERMA Ablösbare Ordneretiketten A4 192x38 mm weiß Movables/ablösbar Papier matt blickdicht 700 St.
Herma
10140
ab € 18,95*
Zubehör
HERMA Movables 192x38mm Weiß
Herma
700477
ab € 6,70*
Zubehör
HERMA Ordneretiketten A4 192x38 mm blau Papier matt blickdicht 140 St.
Herma
5093
ab € 6,51*
Zubehör
HERMA Ordneretiketten A4 192x38 mm gelb Papier matt blickdicht 140 St.
Herma
5091
ab € 6,50*
Zubehör
HERMA Ordneretiketten A4 192x38 mm grün Papier matt blickdicht 140 St.
Herma
5094
ab € 6,60*
Zubehör
HERMA Ordneretiketten A4 192x38 mm rot Papier matt blickdicht 140 St.
Herma
5092
ab € 6,61*
Zubehör
HERMA Ordneretiketten A4 192x38 mm weiß Papier matt blickdicht 700 St.
Herma
4283
ab € 16,35*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 38 mm, 175 Stück, weiß
Herma
5090
ab € 6,02*
Zubehör
Rückenschilder selbstklebend 38x192mm VE=10 Stück weiß
Centra
522124
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen