Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, schmal, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, schmal, sortiert
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, schmal, sortiert
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, schmal, sortiert
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, schmal, sortiert
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, schmal, sortiert
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, schmal, sortiert
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, schmal, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-221125
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     221125
EAN/GTIN:
     3034152211257
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Centra Ordner Standard mit Farbrücken, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert, farbiger Papierrücken mit wasserlöslichem Lack beschichtet. Format: für A4, 317 x 285 mm, Rückenbreite: 52 mm. Farbe: sortiert.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Schlitze vorhanden:
Ja
Typbezeichnung des Motivs:
Wolkenmarmor
Farbe des Rückens:
Sortiert
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung innen:
Papier
Breite:
285
Deckblatt vorhanden:
Nein
Breite des Rückens:
52
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Höhe:
318
Farbe:
schwarz
Material der Kaschierung außen:
Papier
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,921*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,55684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,831*
€ 62,86889
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,171*
€ 62,08349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,811*
€ 59,27509
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,191*
€ 57,34729
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,361*
€ 53,97959
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,921*
€ 46,31599
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10140
ab € 18,97*
Zubehör
Herma
700477
ab € 6,70*
Zubehör
Herma
5093
ab € 6,51*
Zubehör
Herma
5091
ab € 6,50*
Zubehör
Herma
5094
ab € 6,60*
Zubehör
Herma
5092
ab € 6,61*
Zubehör
Herma
4283
ab € 16,35*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,02*
Zubehör
Centra
522124
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.