Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Plus, A4, Polystrol, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, rot
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, rot
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, rot
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, rot
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-24760025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24760025
EAN/GTIN:
     4002432305506
Suchbegriffe:
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
Stehregistratur
Leitz Stehsammler Plus, für die Verwendung im Hoch - und Querformat, mit Griffmulde, aufsteckbarer Schildchen-Halter mit Papier-Beschriftungsschild (6005) als Zubehör erhältlich. Material: Polystyrol (PS). Format: 78 x 308 x 278 mm, für A4. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
aufsteckbarer Schildchen-Halter mit Papier-Beschriftungsschild (6005) als Zubehör erhältlich
Lieferung gefaltet:
Nein
Höhe hinten:
308
Griffloch vorhanden:
Ja
Tiefe:
278
Farbe:
rot
Archivdruck vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Breite:
78
Höhe vorne:
70
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020025
ab € 11,67*
Zubehör
Leitz
52270025
ab € 14,13*
Zubehör
Leitz
41910025
ab € 15,30*
Zubehör
Leitz
10105025
ab € 3,78*
Zubehör
Leitz
10155025
ab € 3,78*
Zubehör
Leitz
24750002
ab € 14,45*
Zubehör
Leitz
24760035
ab € 3,16*
Zubehör
Leitz
24760003
ab € 3,21*
Zubehör
Leitz
24760095
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.