Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Plus, A4, Polystrol, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, blau
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, blau
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, blau
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, blau
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-24760035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24760035
EAN/GTIN:
     4002432305513
Suchbegriffe:
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
Stehregistratur
Leitz Stehsammler Plus, für die Verwendung im Hoch - und Querformat, mit Griffmulde, aufsteckbarer Schildchen-Halter mit Papier-Beschriftungsschild (6005) als Zubehör erhältlich. Material: Polystyrol (PS). Format: 78 x 308 x 278 mm, für A4. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Archivdruck vorhanden:
Nein
Höhe vorne:
70
Lieferung gefaltet:
Nein
Höhe hinten:
308
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Farbe:
blau
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
aufsteckbarer Schildchen-Halter mit Papier-Beschriftungsschild (6005) als Zubehör erhältlich
Griffloch vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52270035
ab € 2,12*
Zubehör
Leitz
52771051
ab € 41,77*
Zubehör
Leitz
52771062
ab € 41,96*
Zubehör
Leitz
52771064
ab € 41,65*
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,25*
Zubehör
Leitz
52390035
ab € 19,05*
Zubehör
Leitz
24760025
ab € 3,36*
Zubehör
Leitz
52771036
ab € 5,15*
Zubehör
Leitz
52771023
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.