Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresplaner Set für T-Karten, Aluminium, 12 Spalten, 54 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jahresplaner Set für T-Karten, Aluminium, 12 Spalten, 54 Fächer
Jahresplaner Set für T-Karten, Aluminium, 12 Spalten, 54 Fächer
Jahresplaner Set für T-Karten, Aluminium, 12 Spalten, 54 Fächer
Jahresplaner Set für T-Karten, Aluminium, 12 Spalten, 54 Fächer
Jahresplaner Set für T-Karten, Aluminium, 12 Spalten, 54 Fächer
Artikel-Nr.:
     C1011-2911200
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     2911200
EAN/GTIN:
     3147330004043
Suchbegriffe:
Multiplaner Jahresplaner
Plantafel-Jahresplaner
T-Karten-Stecktafel
T-Kartenplaner
Nobo Jahresplaner Set für T-Karten. Für T-Karten Gr. 2. Mit 12 Spalten und 54 Fächern. Für die Organisation von Projekten für ein ganzes Jahr. 12 Kartenträger mit je 54 Schlitzen für T-Karten Gr. 2 und 1 Indexspalte mit 54 Schlitzen für T-Karten Gr. 1. Kapazität: 702 T-Karten. Lieferung inklusive Wandbefestigungsset, 2 Aluminiumprofilen mit Blanko Titelstreifen, 10 x 100 farbig sortierte T-Karten Gr. 2, 1 x 100 weiße T-Karten Gr. 1, 12 magnetische Etikettenhalter, vorgedruckte Etiketten Januar bis Dezember. Material: Aluminium. Format: 800 x 960 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung der Modularität:
12
Anzahl der Planungsfelder:
54
Tafel magnethaftend:
Nein
Breite der Tafel:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
Kapazität: 702 T-Karten.
Lieferumfang:
Wandbefestigungsset, 2 Aluminiumprofilen mit Blanko Titelstreifen, 10 x 100 farbig sortierte T-Karten Gr. 2, 1 x 100 weiße T-Karten Gr. 1, 12 magnetische Etikettenhalter, vorgedruckte Etiketten Januar bis Dezember
Farbe des Rahmens:
grau
Verwendung für Kartengrößen:
Gr. 2
Tafel beschreibbar:
Nein
Material des Rahmens:
Aluminium
Höhe der Tafel:
96
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,77*
€ 223,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,39*
€ 218,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 160,52*
€ 191,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,15*
€ 173,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,63*
€ 173,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
2990700
ab € 116,23*
Zubehör
Nobo
2920080
ab € 211,11*
Zubehör
Nobo
ACCO2202006
ab € 2,14*
Zubehör
Nobo
2202004
ab € 2,13*
Zubehör
Nobo
ACCO2202005
ab € 2,14*
Zubehör
Nobo
2202009
ab € 2,15*
Zubehör
Nobo
2202003
ab € 2,14*
Zubehör
Nobo
2202002
ab € 2,16*
Zubehör
Nobo
2911680
ab € 62,57*
Zubehör
Leitz
8802099
ab € 14,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.