Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannermappe Cosy, A4, Karton, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspannermappe Cosy, A4, Karton, grau
Eckspannermappe Cosy, A4, Karton, grau
Eckspannermappe Cosy, A4, Karton, grau
Eckspannermappe Cosy, A4, Karton, grau
Eckspannermappe Cosy, A4, Karton, grau
Eckspannermappe Cosy, A4, Karton, grau
Eckspannermappe Cosy, A4, Karton, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-30020089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     30020089
EAN/GTIN:
     4002432125869
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Eckspannermappe Cosy. Mit 3 Klappen am Unterdeckel. Mit elastischen Gummizügen über den Ecken des Vorderdeckels. Mit laminierter Soft-Touch-Oberfläche. Für bis zu 150 Blatt A4 (80 g/qm). In Duo-Optik. Material: Karton 250 g/qm (RC), außen mit PP-Folie laminiert. Format: für A4, 241 x 310 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Karton
Art des Verschlusses:
Mit elastischen Gummizügen über den Ecken des Vorderdeckels
Flächenmasse des Papiers:
250
max. Füllhöhe an Papier:
15
Typbezeichnung des Motivs:
Cosy
Höhe:
310
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Breite:
241
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit laminierter Soft-Touch-Oberfläche
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,98*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,43*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,05*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,43*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 7,85*
Ähnlich
Leitz
53582089
ab € 11,52*
Ähnlich
Leitz
53580089
ab € 3,77*
Ähnlich
Leitz
44840089
ab € 13,43*
Ähnlich
Leitz
45270089
ab € 13,42*
Ähnlich
Leitz
46190089
ab € 3,16*
Ähnlich
Leitz
39470089
ab € 13,78*
Ähnlich
Leitz
70440089
ab € 30,19*
Ähnlich
Leitz
70420089
ab € 35,55*
Ähnlich
Leitz
70430089
ab € 72,03*
Ähnlich
Leitz
55670089
ab € 13,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.