Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 2 Stück, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 2 Stück, grau
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 2 Stück, grau
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 2 Stück, grau
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 2 Stück, grau
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 2 Stück, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-53581089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53581089
EAN/GTIN:
     4002432126248
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Cosy. 2-er Set. Für DIN A4. Matte Oberfläche. Mehrfach übereinander stapelbar. Lieferung inklusive Stapelelement. Material: Polystyrol (PS). Format: 268 x 43 x 358 mm. Inhalt: 2 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Breite:
268
Farbe:
grau
Höhe:
43
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
stapelbar:
Nein
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Tiefe:
358
Beschreibung der Besonderheiten:
Matte Oberfläche. Mehrfach übereinander stapelbar. Lieferung inklusive Stapelelement.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,89*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,55*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,05*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,39*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 8,01*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 8,04*
Ähnlich
Leitz
44840089
ab € 13,52*
Ähnlich
Leitz
45270089
ab € 13,49*
Ähnlich
Leitz
30020089
ab € 1,71*
Ähnlich
Leitz
46190089
ab € 3,17*
Ähnlich
Leitz
39470089
ab € 14,12*
Ähnlich
Leitz
70440089
ab € 30,20*
Ähnlich
Leitz
70420089
ab € 35,67*
Ähnlich
Leitz
70430089
ab € 72,08*
Ähnlich
Leitz
55670089
ab € 13,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.