Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas Desktop-Notizboard Cosy, A4, Sicherheitsglas, magnetisch, aufstellbar, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas Desktop-Notizboard Cosy, A4, Sicherheitsglas, magnetisch, aufstellbar, grau
Glas Desktop-Notizboard Cosy, A4, Sicherheitsglas, magnetisch, aufstellbar, grau
Glas Desktop-Notizboard Cosy, A4, Sicherheitsglas, magnetisch, aufstellbar, grau
Glas Desktop-Notizboard Cosy, A4, Sicherheitsglas, magnetisch, aufstellbar, grau
Glas Desktop-Notizboard Cosy, A4, Sicherheitsglas, magnetisch, aufstellbar, grau
Glas Desktop-Notizboard Cosy, A4, Sicherheitsglas, magnetisch, aufstellbar, grau
Glas Desktop-Notizboard Cosy, A4, Sicherheitsglas, magnetisch, aufstellbar, grau
Glas Desktop-Notizboard Cosy, A4, Sicherheitsglas, magnetisch, aufstellbar, grau
Glas Desktop-Notizboard Cosy, A4, Sicherheitsglas, magnetisch, aufstellbar, grau
Glas Desktop-Notizboard Cosy, A4, Sicherheitsglas, magnetisch, aufstellbar, grau
Glas Desktop-Notizboard Cosy, A4, Sicherheitsglas, magnetisch, aufstellbar, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-39470089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39470089
EAN/GTIN:
     4002432124893
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Nobo Glas Desktop-Notizboard Cosy. Aufstellbar. Magnetisch. Für Notizen. Extrem leicht zu reinigen. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Tintenflecken, Markerrückstände, Kratzer und Dellen. Kann zum Schreiben hingelegt und zum Präsentieren wie ein Flipchart aufgestellt werden. Mit integriertem Stiftehalter. Rahmenlos. Lieferung inklusive trocken abwischbarem Mini-Marker mit integriertem Wischer. Reinigung: trocken/feucht. Material: gehärtetes Sicherheitsglas. Format: 216 x 297 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Beschreibung der Besonderheiten:
Rahmenlos. Aufstellbar. Magnetisch. ann zum Schreiben hingelegt und zum Präsentieren wie ein Flipchart aufgestellt werden. Mit integriertem Stiftehalter.
beidseitig beschreibbar:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
gehärtetes Sicherheitsglas
Breite der Tafel:
21.6
Lieferumfang:
Lieferung inklusive Marker mit Wischer.
Ablageschale vorhanden:
Nein
Höhe der Tafel:
29.7
Raster vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Papiermarker, Papiermarkierstift, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Glasschreibtisch, Glas-Tisch, Glastisch, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, schreibtisch-organizer grau, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer leitz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,87*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,41*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,01*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,39*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 8,01*
Ähnlich
Leitz
53582089
ab € 11,52*
Ähnlich
Leitz
44840089
ab € 13,53*
Ähnlich
Leitz
45270089
ab € 13,40*
Ähnlich
Leitz
30020089
ab € 1,72*
Ähnlich
Leitz
46190089
ab € 3,15*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 14,17*
Ähnlich
Leitz
39470019
ab € 14,21*
Ähnlich
Leitz
70440089
ab € 26,28*
Ähnlich
Leitz
70420089
ab € 35,58*
Ähnlich
Leitz
70430089
ab € 72,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.