Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öszange Combi 80/300, Metall, 12 Blatt, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Öszange Combi 80/300, Metall, 12 Blatt, chrom
Öszange Combi 80/300, Metall, 12 Blatt, chrom
Öszange Combi 80/300, Metall, 12 Blatt, chrom
Öszange Combi 80/300, Metall, 12 Blatt, chrom
Öszange Combi 80/300, Metall, 12 Blatt, chrom
Artikel-Nr.:
     C1011-31069426
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     31069426
EAN/GTIN:
     4004073694261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ösen Ösenzange
Ösen-Zange
Ösenzange
ösenzange
Rapid Öszange Combi 80/300, zum dauerhaften und edlem Verbinden von Dokumenten, auch für Passbildbefestigung oder Leder- und Textilverarbeitung. Für Öse Nr. 300. Leistung: 12 Blatt. Material: Metall. 5 Jahre Garantie. Farbe: chrom.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
metall
Typbezeichnung der Heftklammern:
Öse Nr. 300
Garantiedauer:
5 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
um dauerhaften und edlem Verbinden von Dokumenten, auch für Passbildbefestigung oder Leder- und Textilverarbeitung
Garantie gewährt:
Ja
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
80
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Heftleistung:
12
Farbe:
chrom
Nachfüll-Technik:
keine, Öse wird aufgelegt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
31073113
ab € 33,62*
Zubehör
Rapid
31073008
ab € 8,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.