Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Bürofolien
>
Laminierfolie
>
Laminierrollen
>
Artikel
Laminierfilm Ezload, Rolle, 305mm x 60m, 125mic, matt, 2 Stück, transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-3200201EZ
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
3200201EZ
EAN/GTIN:
0033816056558
Suchbegriffe:
Laminier-Filmrollen
Laminier-Rollen
Laminierfilmrollen
Laminierfolienrollen
GBC Laminierfilm Ezload. Rolle. Für die Rollenlaminiergeräte RollSeal und Ultima 35 Ezload. Mit korrespondierenden Steckverbingungen gegen falsches Einlegen. Matt. 125mic. Material: Polyester. Format: 305mm x 60m. Inhalt: 2 Stück. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Stärke der Folie:
125
Verwendung für Gerätetyp:
Rollenlaminergerät RollSeal und Ultima 35 Ezload
Länge:
60
Breite:
305
Werkstoff:
Polyester
selbstklebend:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Laminierrollen
,
gbc laminierrolle matt
,
laminier filmrollen
,
laminierfilmrollen 125 my
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,65*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,36*
€ 259,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,10*
€ 250,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 208,97*
€ 248,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,80*
€ 229,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 191,75*
€ 228,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,87*
€ 221,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Weiß
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 148,79*
Zubehör
Neomounts Projektor Deckenhalterung BEAMER-C200, Silber
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 79,86*
Zubehör
Neomounts Projektor Deckenhalterung BEAMER-C80, Silber
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,66*
Zubehör
Neomounts Projektor Wandhalterung BEAMER-W100, Silber
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,72*
Zubehör
Neomounts Projektor Deckenhalterung
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen