Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, Amtsheftung, Manilakarton, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, Amtsheftung, Manilakarton, chamois
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, Amtsheftung, Manilakarton, chamois
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, Amtsheftung, Manilakarton, chamois
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, Amtsheftung, Manilakarton, chamois
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, Amtsheftung, Manilakarton, chamois
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, Amtsheftung, Manilakarton, chamois
Artikel-Nr.:
     505-80374111
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37410011
EAN/GTIN:
     4002432306831
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Leitz Ösenhefter, halber Vorderdeckel, 9 cm breit. Für Amtsheftung, mit Organisationsdruck. Mit 8-cm-Lochung, geöst. Material: Manilakarton (RC) 250 g/qm. Format: für A4, 238 x 305 mm. Farbe: chamois.
Weitere Informationen:
Höhe:
305
Farbe:
Chamonis
Ausführung des Vorderdeckels:
halb
Breite:
238
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
250
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Karton
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Art der Heftung:
Amtsheftung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,59*
€ 0,85*
1 Tag
471
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,56564*
€ 1,05564*
10 Tage
147
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,60*
€ 1,15*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,61*
€ 1,16*
1 Tag
471
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,66*
€ 1,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37410035
ab € 0,59*
Ähnlich
Leitz
37410055
ab € 0,59*
Ähnlich
Leitz
37410025
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.