Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, Amtsheftung, Manilakarton, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, Amtsheftung, Manilakarton, rot
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, Amtsheftung, Manilakarton, rot
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, Amtsheftung, Manilakarton, rot
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, Amtsheftung, Manilakarton, rot
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, Amtsheftung, Manilakarton, rot
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, Amtsheftung, Manilakarton, rot
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, Amtsheftung, Manilakarton, rot
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, Amtsheftung, Manilakarton, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-37410025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37410025
EAN/GTIN:
     4002432306848
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Leitz Ösenhefter, halber Vorderdeckel, 9 cm breit. Für Amtsheftung, mit Organisationsdruck. Mit 8-cm-Lochung, geöst. Material: Manilakarton (RC) 250 g/qm. Format: für A4, 238 x 305 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Breite:
238
Ausführung des Vorderdeckels:
halb
Art der Heftung:
Amtsheftung
Flächenmasse des Papiers:
250
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Höhe:
305
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Karton
Farbe:
rot
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37410035
ab € 0,59*
Ähnlich
Leitz
37410011
ab € 0,56564*
Ähnlich
Leitz
37410055
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.