Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, Amtsheftung, Manilakarton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, Amtsheftung, Manilakarton, blau
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, Amtsheftung, Manilakarton, blau
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, Amtsheftung, Manilakarton, blau
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, Amtsheftung, Manilakarton, blau
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, Amtsheftung, Manilakarton, blau
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, Amtsheftung, Manilakarton, blau
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, Amtsheftung, Manilakarton, blau
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, Amtsheftung, Manilakarton, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-37410035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37410035
EAN/GTIN:
     4002432306855
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einhänge-Hefter
Leitz Ösenhefter, halber Vorderdeckel, 9 cm breit. Für Amtsheftung, mit Organisationsdruck. Mit 8-cm-Lochung, geöst. Material: Manilakarton (RC) 250 g/qm. Format: für A4, 238 x 305 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Breite:
238
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Ausführung des Vorderdeckels:
halb
Flächenmasse des Papiers:
250
Art der Heftung:
Amtsheftung
Höhe:
305
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Farbe:
blau
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Karton
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37410011
ab € 0,56564*
Ähnlich
Leitz
37410055
ab € 0,59*
Ähnlich
Leitz
37410025
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.