Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche HighSpeed, A4, 75 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Laminiertasche HighSpeed, A4, 75 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche HighSpeed, A4, 75 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche HighSpeed, A4, 75 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche HighSpeed, A4, 75 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche HighSpeed, A4, 75 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     467-KATA352497
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3747347
EAN/GTIN:
     0033816048065
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
GBC Laminiertasche HighSpeed. Für A4. Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit Hilfslinien zum Ausrichten des Dokuments. Mit Micron-Symbolen für einfache Temperatureinstellung. Mit Pfeilen für die Einführrichtung der Dokumente. Material: Polyester/Polyethylen 75 Micron. Format: 216 x 303 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Breite:
216
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Stärke der Folie:
75
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit Hilfslinien zum Ausrichten des Dokuments. Mit Micron-Symbolen für einfache Temperatureinstellung. Mit Pfeilen für die Einführrichtung der Dokumente.
Höhe:
303
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 12,21*
€ 17,42*
6 Tage
29
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,72*
€ 19,85*
3 Tage
14
pro Paket
Frei Haus
ab € 22,07*
€ 30,77*
8 Tage
17
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,86*
€ 31,24*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 23,45*
€ 31,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,42*
€ 20,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,13*
€ 20,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,39*
€ 19,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,66*
€ 18,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,98*
€ 17,83
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,97*
€ 17,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,21*
€ 14,53
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1221* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
3747525
ab € 13,58*
Zubehör
GBC
IB049033
ab € 11,40*
Zubehör
GBC
3743152
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.