Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche HighSpeed, A4, 80 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Laminiertasche HighSpeed, A4, 80 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche HighSpeed, A4, 80 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche HighSpeed, A4, 80 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche HighSpeed, A4, 80 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche HighSpeed, A4, 80 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     505-5949033
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB049033
EAN/GTIN:
     0013465049033
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
GBC Laminiertasche HighSpeed. Für A4. Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit Hilfslinien zum Ausrichten des Dokuments. Mit Micron-Symbolen für einfache Temperatureinstellung. Mit Pfeilen für die Einführrichtung der Dokumente. Material: Polyester/Polyethylen 80 Micron. Format: 216 x 303 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Stärke der Folie:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit Hilfslinien zum Ausrichten des Dokuments. Mit Micron-Symbolen für einfache Temperatureinstellung. Mit Pfeilen für die Einführrichtung der Dokumente.
Verwendung für Papierformate:
A4
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,40*
€ 17,19*
10 Tage
20
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,19*
€ 17,26*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 12,28*
€ 17,81*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 2,90*
ab € 12,95*
€ 18,01*
2 Tage
107
pro Packung
€ 5,95*
ab € 13,02*
€ 18,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,19*
€ 20,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,21*
€ 19,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,62*
€ 18,59
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 15,26*
€ 18,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,81*
€ 17,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,78*
€ 16,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,114* pro Stück)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
3747525
ab € 13,64*
Zubehör
GBC
3747347
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.