Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche HighSpeed, A4, 100 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiertasche HighSpeed, A4, 100 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche HighSpeed, A4, 100 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche HighSpeed, A4, 100 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche HighSpeed, A4, 100 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche HighSpeed, A4, 100 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-3747525
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3747525
EAN/GTIN:
     0033816055346
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
GBC Laminiertasche HighSpeed. Für A4. Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit Hilfslinien zum Ausrichten des Dokuments. Mit Micron-Symbolen für einfache Temperatureinstellung. Mit Pfeilen für die Einführrichtung der Dokumente. Material: Polyester/Polyethylen 100 Micron. Format: 216 x 303 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Höhe:
303
Breite:
216
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit Hilfslinien zum Ausrichten des Dokuments. Mit Micron-Symbolen für einfache Temperatureinstellung. Mit Pfeilen für die Einführrichtung der Dokumente.
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Stärke der Folie:
100
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
3747347
ab € 12,21*
Zubehör
GBC
IB049033
ab € 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.