Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, gelb
Schnellhefter Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, gelb
Schnellhefter Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, gelb
Schnellhefter Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, gelb
Schnellhefter Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, gelb
Schnellhefter Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, gelb
Schnellhefter Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, gelb
Schnellhefter Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-39040015
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39040015
EAN/GTIN:
     4002432130672
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Schnellhefter Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung. Hergestellt aus zu 100% recyceltem Karton und zu 100% recycelbar. Langlebig und robust. Schnellheftmechanik (80 mm) mit goldlackiertem Aufreihband und weisser Kunststoff-Deckschiene auf beweglichem Heftfalz. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Material: 100% recycelter Karton 275 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt DIN A4 (80 g/qm). Format: für DIN A4, 242 x 318 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Farbe:
gelb
Flächenmasse des Papiers:
275
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Werkstoff:
100% recycelter Karton (RC)
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Material der Heftmechanik:
goldlackiertes Metall-Aufreihband und weiße Kunststoff-Deckschiene
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Hergestellt aus zu 100% recyceltem Karton und zu 100% recycelbar. Langlebig und robust. Für kaufmännische und Amtsheftung verwendbar.
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230015
ab € 4,73*
Ähnlich
Leitz
46220015
ab € 2,63*
Ähnlich
Leitz
39080015
ab € 1,01*
Ähnlich
Leitz
39060015
ab € 1,17*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,18*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,33*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,66*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,08*
Ähnlich
Leitz
12070000
ab € 2,39*
Ähnlich
Leitz
46240015
ab € 7,15*
Ähnlich
Leitz
40190003
ab € 6,87*
Ähnlich
Leitz
40210003
ab € 3,79*
Ähnlich
Leitz
40220003
ab € 4,38*
Ähnlich
Leitz
40020003
ab € 2,41*
Ähnlich
Leitz
10180015
ab € 4,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.