Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch Style, A4, PP, 20 Hüllen, granat rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtbuch Style, A4, PP, 20 Hüllen, granat rot
Sichtbuch Style, A4, PP, 20 Hüllen, granat rot
Sichtbuch Style, A4, PP, 20 Hüllen, granat rot
Sichtbuch Style, A4, PP, 20 Hüllen, granat rot
Sichtbuch Style, A4, PP, 20 Hüllen, granat rot
Artikel-Nr.:
     C1011-39580028
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39580028
EAN/GTIN:
     4002432108176
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Leitz Sichtbuch Style, mit 20 Hüllen, fest eingebunden, dokumentenecht, mit Rückenschild, mit soft gebürsteter Oberfläche. Material: Polyproplyen (PP). Format: 310 x 231 mm, für A4. Farbe: granat rot.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite des Rückens:
13
Beschreibung der Besonderheiten:
Hüllen fest eingebunden, dokumentenecht, mit Rückenschild, soft gebürstete Oberfläche
Anzahl der Hüllen:
20
Farbe:
granat rot
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
50060028
ab € 9,91*
Zubehör
Leitz
39770028
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.