Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, rot
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, rot
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, rot
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, rot
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, rot
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, rot
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, rot
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, rot
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-39710026
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39710026
EAN/GTIN:
     4002432135042
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Leitz Klemmbrett WOW. Schreibunterlage mit robuster Klemm-Mechanik. Klemmweite 8 mm. Mit Aufhängeöse. Für bis zu 80 Blatt (80 g/qm). Material: Polystyrol (PS). Format: für DIN A4, 320 x 228 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Breite:
228
Farbe der Klemmen:
Silber
Farbe:
rot
Höhe:
320
Anordnung der Lage der Klemme:
kurze Seite
Stärke:
16
max. Klemmdicke:
8
Werkstoff:
Polystyrol
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Aufhängeöse
Material der Klemme:
Metall
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53220001
ab € 8,35*
Ähnlich
Leitz
53230001
ab € 4,46*
Ähnlich
Leitz
65030095
ab € 49,97*
Ähnlich
Leitz
39710036
ab € 4,09*
Ähnlich
Leitz
39710051
ab € 4,24*
Ähnlich
Leitz
39710016
ab € 4,19*
Ähnlich
Leitz
39710054
ab € 4,24*
Ähnlich
Leitz
39710023
ab € 4,25*
Ähnlich
Leitz
39710095
ab € 4,23*
Ähnlich
Leitz
39710062
ab € 4,24*
Ähnlich
Leitz
39710001
ab € 4,13*
Ähnlich
Leitz
12430000
ab € 4,04*
Ähnlich
Leitz
12440000
ab € 4,84*
Ähnlich
Leitz
12450000
ab € 6,45*
Ähnlich
Leitz
12410000
ab € 2,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.