Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, weiß
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, weiß
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, weiß
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, weiß
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, weiß
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, weiß
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, weiß
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, weiß
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-39710001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39710001
EAN/GTIN:
     4002432120604
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Leitz Klemmbrett WOW. Schreibunterlage mit robuster Klemm-Mechanik. Klemmweite 8 mm. Mit Aufhängeöse. Für bis zu 80 Blatt (80 g/qm). Material: Polystyrol (PS). Format: für DIN A4, 320 x 228 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Breite:
228
Farbe der Klemmen:
Silber
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Aufhängeöse
Material der Klemme:
Metall
Stärke:
16
Farbe:
weiß
Höhe:
320
Werkstoff:
Polystyrol
Anordnung der Lage der Klemme:
kurze Seite
max. Klemmdicke:
8
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,15*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,27*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,70*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 5,61*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,30*
Ähnlich
Leitz
60450001
ab € 12,70*
Ähnlich
Leitz
60430001
ab € 10,29*
Ähnlich
Leitz
60440001
ab € 10,52*
Ähnlich
Leitz
52161001
ab € 17,32*
Ähnlich
Leitz
52291001
ab € 11,98*
Ähnlich
Leitz
52571001
ab € 5,12*
Ähnlich
Leitz
52581001
ab € 4,52*
Ähnlich
Leitz
53611001
ab € 5,92*
Ähnlich
Leitz
52263001
ab € 3,29*
Ähnlich
Leitz
55022001
ab € 14,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.