Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traveller Zip-Kosmetikbeutel WOW, 24 x 17 x 3 cm, wasserabweisend, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traveller Zip-Kosmetikbeutel WOW, 24 x 17 x 3 cm, wasserabweisend, grün
Traveller Zip-Kosmetikbeutel WOW, 24 x 17 x 3 cm, wasserabweisend, grün
Traveller Zip-Kosmetikbeutel WOW, 24 x 17 x 3 cm, wasserabweisend, grün
Traveller Zip-Kosmetikbeutel WOW, 24 x 17 x 3 cm, wasserabweisend, grün
Traveller Zip-Kosmetikbeutel WOW, 24 x 17 x 3 cm, wasserabweisend, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-40140054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40140054
EAN/GTIN:
     4002432122769
Suchbegriffe:
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
Kosmetik-Tasche
Leitz Traveller Zip-Kosmetikbeutel WOW. Wasserabweisend. Mit erweiterbarem Boden für zusätzlichen Platz von kleinen Flaschen mit Flüssigkeiten. Perfekt dimensionierte Kosmetiktasche für das Handgepäck. Hochwertiger, praktischer und strapazierfähiger Beutel. Zur Aufbewahrung von Utensilien in Handtaschen, Laptop-Taschen, Schultaschen, Gepäckstücken oder im Auto. Der Inhalt ist vor Feuchtigkeit geschützt. Transparentes Material hilft den Inhalt zu identifizieren. Ungiftig, langlebig, wasserabweisend und abwaschbar. Starker Reißverschluss. Material: EVA (Ethylenvinylacetat), 0,35 mm. Format: 24 x 17 x 3 cm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Stärke:
0,35
Beschreibung der Besonderheiten:
Wasserabweisend. Mit erweiterbarem Boden. Strapazierfähig. Abwaschbar.
Reißverschluss vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
Kosmetik
Werkstoff:
Ethylenvinylacetat
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
55021054
ab € 12,98*
Ähnlich
Leitz
50081054
ab € 8,35*
Ähnlich
Leitz
40400000
ab € 3,07*
Ähnlich
Leitz
40450000
ab € 2,33*
Ähnlich
Leitz
60390095
ab € 69,21*
Ähnlich
Leitz
11070054
ab € 6,56*
Ähnlich
Leitz
10050054
ab € 4,26*
Ähnlich
Leitz
40090000
ab € 6,68*
Ähnlich
Leitz
40080000
ab € 6,53*
Ähnlich
Leitz
40070000
ab € 5,54*
Ähnlich
Leitz
40100000
ab € 8,82*
Ähnlich
Leitz
40060000
ab € 4,95*
Ähnlich
Leitz
44690099
ab € 1,38*
Ähnlich
Leitz
40130054
ab € 5,23*
Ähnlich
Leitz
40260054
ab € 4,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.