Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Formulare
>
Klemmbrett
>
Artikel
Klemmmappe ColorClip Rainbow, A4, PP, grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-41760055
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
41760055
EAN/GTIN:
4002432345311
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Leitz Klemmmappe ColorClip Rainbow. Zur Aufbewahrung von ungelochtem Schriftgut. Der Vorderdeckel ist ganz aufklappbar, mit mehrlagigem, farbigem Clip aus ABS. Material: Polypropylen (PP). Kapazität: 30 Blatt. Format: für A4, 222 x 310 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Farbe der Vorderseite:
Transluzent Grün
Farbe der Rückseite:
Transluzent Grün
max. Aufbewahrungsmenge:
30
Material der Klemme:
Kunststoff
Farbe der Klemmen:
Schwarz
Breite:
222
Höhe:
310
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
PP
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Malbrett
,
Schreibplatte
,
Zeichenklemmbrett
,
Clip-Hefter
,
Cliphefter
,
Klemm-Mappe
,
Klemmhefter
,
Klemmmappe
,
clipboard pp a4 hoch grün
,
blockklemme a4
,
blockklemme
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,50*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klemmmappe ColorClip Rainbow, A4, PP, gelb
Leitz
41760015
ab € 1,50*
Ähnlich
Klemmmappe ColorClip Rainbow, A4, PP, hellblau
Leitz
41760030
ab € 1,51*
Ähnlich
Klemmmappe ColorClip Rainbow, A4, PP, orange
Leitz
41760045
ab € 1,50*
Ähnlich
Klemmmappe ColorClip Rainbow, A4, PP, rot
Leitz
41760025
ab € 1,51*
Ähnlich
Klemmmappe ColorClip Rainbow, A4, PP, sortiert
Leitz
41760099
ab € 1,47*
Ähnlich
Klemmmappe ColorClip Rainbow, A4, PP, violett
Leitz
41760065
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen