Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe ColorClip Rainbow, A4, PP, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmmappe ColorClip Rainbow, A4, PP, violett
Klemmmappe ColorClip Rainbow, A4, PP, violett
Klemmmappe ColorClip Rainbow, A4, PP, violett
Klemmmappe ColorClip Rainbow, A4, PP, violett
Klemmmappe ColorClip Rainbow, A4, PP, violett
Artikel-Nr.:
     C1011-41760065
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41760065
EAN/GTIN:
     4002432345304
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Leitz Klemmmappe ColorClip Rainbow. Zur Aufbewahrung von ungelochtem Schriftgut. Der Vorderdeckel ist ganz aufklappbar, mit mehrlagigem, farbigem Clip aus ABS. Material: Polypropylen (PP). Kapazität: 30 Blatt. Format: für A4, 222 x 310 mm. Farbe: violett.
Weitere Informationen:
Farbe der Rückseite:
Transluzent Violett
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
PP
Farbe der Vorderseite:
Transluzent Violett
Farbe der Klemmen:
Schwarz
Breite:
222
max. Aufbewahrungsmenge:
30
Material der Klemme:
Kunststoff
Höhe:
310
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
41760015
ab € 1,50*
Ähnlich
Leitz
41760055
ab € 1,50*
Ähnlich
Leitz
41760030
ab € 1,51*
Ähnlich
Leitz
41760045
ab € 1,50*
Ähnlich
Leitz
41760025
ab € 1,51*
Ähnlich
Leitz
41760099
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.