Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe ColorClip Rainbow, A4, PP, sortiert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Klemmmappe ColorClip Rainbow, A4, PP, sortiert
Klemmmappe ColorClip Rainbow, A4, PP, sortiert
Klemmmappe ColorClip Rainbow, A4, PP, sortiert
Klemmmappe ColorClip Rainbow, A4, PP, sortiert
Klemmmappe ColorClip Rainbow, A4, PP, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-41760099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41760099
EAN/GTIN:
     4002432345328
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Leitz Klemmmappe ColorClip Rainbow. Zur Aufbewahrung von ungelochtem Schriftgut. Der Vorderdeckel ist ganz aufklappbar, mit mehrlagigem, farbigem Clip aus ABS. Material: Polypropylen (PP). Kapazität: 30 Blatt. Format: für A4, 222 x 310 mm. Farbe: sortiert, je 1 Stück in gelb, rot, hellblau, orange, grün und violett.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
max. Aufbewahrungsmenge:
30
Werkstoff:
PP
Farbe der Rückseite:
Sortiert
Breite:
222
Material der Klemme:
Kunststoff
Farbe der Klemmen:
Schwarz
Farbe der Vorderseite:
Sortiert
Höhe:
310
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, clip-hefter leitz, clip hefter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,48* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
41760015
ab € 1,51*
Ähnlich
Leitz
41760055
ab € 1,51*
Ähnlich
Leitz
41760030
ab € 1,51*
Ähnlich
Leitz
41760045
ab € 1,50*
Ähnlich
Leitz
41760025
ab € 1,51*
Ähnlich
Leitz
41760065
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.