Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Active WOW, A4, Polyfoam, 4 Ringe, 30 mm, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Active WOW, A4, Polyfoam, 4 Ringe, 30 mm, pink
Ringbuch Active WOW, A4, Polyfoam, 4 Ringe, 30 mm, pink
Ringbuch Active WOW, A4, Polyfoam, 4 Ringe, 30 mm, pink
Ringbuch Active WOW, A4, Polyfoam, 4 Ringe, 30 mm, pink
Ringbuch Active WOW, A4, Polyfoam, 4 Ringe, 30 mm, pink
Ringbuch Active WOW, A4, Polyfoam, 4 Ringe, 30 mm, pink
Artikel-Nr.:
     C1011-42400023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42400023
EAN/GTIN:
     4002432105397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Ordner
CD-Ringbuch
CD/DVD-Ordner
DVD-Ordner
Leitz Ringbuch Active WOW SoftClick. 4-Ring-SoftClick-Mechanik. 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. Am Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage und Utensilien. Mit Stiftelasche. Verschluss mit Gummizug. Runder Rücken. Mit selbstklebendem Rückenschild. Oberfläche schmutzabweisend und langlebig. Ringdurchmesser: 30 mm, Füllhöhe: 28 mm, Rückenbreite: 49 mm. Material: aufgeschäumtes Polyfoam, 2,8 mm. Format: 297 x 320 mm, für A4. Farbe: pink.
Weitere Informationen:
Durchmesser des Rings:
30
Werkstoff:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Beschreibung der Besonderheiten:
am Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage und Utensilien, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug, runder Rücken, mit selbstklebendem Rückenschild, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig
Breite:
297
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Höhe:
320
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-SoftClick-Mechanik
Farbe:
pink
Garantie gewährt:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
3 Jahre Garantie auf die Mechanik
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
50081023
ab € 7,99*
Zubehör
Leitz
41850023
ab € 1,78*
Zubehör
Leitz
12930000
ab € 3,71*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,71*
Zubehör
Leitz
12430000
ab € 4,05*
Zubehör
Leitz
12150000
ab € 4,95*
Zubehör
Leitz
12440000
ab € 4,81*
Zubehör
Leitz
12160000
ab € 5,64*
Zubehör
Leitz
12450000
ab € 6,49*
Zubehör
Leitz
12170000
ab € 7,00*
Zubehör
Leitz
12410000
ab € 2,21*
Zubehör
Leitz
12130000
ab € 2,94*
Zubehör
Leitz
12420000
ab € 2,84*
Zubehör
Leitz
12140000
ab € 3,28*
Zubehör
Leitz
47900000
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.