Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, grün
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, grün
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, grün
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, grün
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, grün
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, grün
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, grün
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, grün
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, grün
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, grün
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-42570054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42570054
EAN/GTIN:
     4002432123315
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Leitz Ringbuch WOW. Mit selbstklebendem Rückenschild. Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 32 mm. Material: Polyproplyen (PP). Format: A4, 314 x 257 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
257
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Reißmechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Höhe:
314
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
mit selbstklebendem Rückenschild
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Durchmesser des Rings:
25
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,18*
Ähnlich
Leitz
60470054
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
60410054
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
60420054
ab € 7,06*
Ähnlich
Leitz
60450054
ab € 14,11*
Ähnlich
Leitz
60430054
ab € 10,27*
Ähnlich
Leitz
60440054
ab € 11,94*
Ähnlich
Leitz
53611054
ab € 5,92*
Ähnlich
Leitz
52263054
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
55022054
ab € 14,75*
Ähnlich
Leitz
55021054
ab € 12,98*
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,90*
Ähnlich
Leitz
50081054
ab € 8,31*
Ähnlich
Leitz
46440054
ab € 9,65*
Ähnlich
Leitz
46380054
ab € 5,92167*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.