Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Pinnwand
>
Filzpinnwand
>
Artikel
Stellwandtafel ECO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-EL-UTF15 12
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
EL-UTF15 12
EAN/GTIN:
4016946193993
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Stellwandtafel ECO. Doppelseitig. Filz/Filz. Beidseitig verwendbar. Die Tafeln sind beliebig erweiterbar. Aufstellung in nahezu jedem Winkel möglich. Robuste Verarbeitung auch für den Dauereinsatz in Lager- und Produktionsbereichen möglich. Ideal für den Einsatz bei Messepräsentationen, Austellungen, Empfangsbereichen, Kongressen oder sonstigen Veranstaltungen. Auch als Raumteiler sowie als Präsentationswand oder Hygieneschutz geeignet. Verkettung möglich, Säulen bitte separat bestellen. Lieferumfang: 1 Set Befestigungsadapter. Oberfläche/Material: Textilfaser. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1200 x 1500 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Material der Rückseite:
Filz
Werkstoff:
Textilfaser/Aluminium
Höhe der Tafel:
120
Ausführung des Fußes:
Säulen bitte separat bestellen
Breite der Tafel:
150
Beschreibung der Besonderheiten:
Filz/Filz. Beliebig erweiterbar. Robuste Verarbeitung. Verkettung möglich. Säulen bitte separat bestellen. Inkl. 1 Set Befestigungsadapter.
Gesamthöhe:
120
Material der Vorderseite:
Filz
Farbe der Vorderseite:
grau
Farbe der Rückseite:
grau
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Masse (Gewicht):
7
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
,
Metaplanwand
,
Moderationstafel
,
Moderatorentafel
,
Präsentationstafel
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
Messewand
,
Moderationswand
,
Präsentationswand
,
Büro-Raumteiler
,
Büro-Stellwand
,
Büro-Trennwand
,
Bürostellwand
,
Bürotrennwand
,
Bürotrennwand-Element
,
Stellwand
,
Stellwandrollen
,
Tafelstativ-Rollen
,
Trennwandrollen
,
pinnwand filz rollen
,
filz pinnwand
,
filz-pinnwand rollen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 127,06*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,84*
€ 209,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,66*
€ 199,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 163,18*
€ 194,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,11*
€ 177,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 146,29*
€ 174,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken EL-UTR Tafelzubehör Board wheel
Franken
EL-UTR
ab € 14,00*
Zubehör
Stellwand-Säule mit Standardfuß, für Stellwandtafel ECO, 1600 mm, hellgrau
Franken
EL-UES16
ab € 52,22*
Zubehör
Stellwand-Säule mit Standardfuß, für Stellwandtafel ECO, 1900 mm, hellgrau
Franken
EL-UES19
ab € 60,19*
Zubehör
FRANKEN Pinnnadeln mit Rundkopf, farblich sortiert, 100 Stk 112092-YY
Leitz
4300/100 99
ab € 7,17*
Zubehör
Halterung für Stellwandsystem X-tra! Line VE=4 Sets
Franken
A1070/59
ab € 55,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen