Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwandtafel ECO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellwandtafel ECO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau
Stellwandtafel ECO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau
Stellwandtafel ECO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau
Stellwandtafel ECO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau
Stellwandtafel ECO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau
Stellwandtafel ECO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau
Stellwandtafel ECO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau
Stellwandtafel ECO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau
Stellwandtafel ECO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau
Stellwandtafel ECO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau
Stellwandtafel ECO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau
Stellwandtafel ECO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau
Stellwandtafel ECO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-EL-UTF15 03
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     EL-UTF15 03
EAN/GTIN:
     4016946193986
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Stellwandtafel ECO. Doppelseitig. Filz/Filz. Beidseitig verwendbar. Die Tafeln sind beliebig erweiterbar. Aufstellung in nahezu jedem Winkel möglich. Robuste Verarbeitung auch für den Dauereinsatz in Lager- und Produktionsbereichen möglich. Ideal für den Einsatz bei Messepräsentationen, Austellungen, Empfangsbereichen, Kongressen oder sonstigen Veranstaltungen. Auch als Raumteiler sowie als Präsentationswand oder Hygieneschutz geeignet. Verkettung möglich, Säulen bitte separat bestellen. Lieferumfang: 1 Set Befestigungsadapter. Oberfläche/Material: Textilfaser. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1200 x 1500 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Ausführung des Fußes:
Säulen bitte separat bestellen
Werkstoff:
Textilfaser/Aluminium
Gesamthöhe:
120
Breite der Tafel:
150
Farbe der Rückseite:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
Filz/Filz. Beliebig erweiterbar. Robuste Verarbeitung. Verkettung möglich. Säulen bitte separat bestellen. Inkl. 1 Set Befestigungsadapter.
Material der Rückseite:
Filz
Material der Vorderseite:
Filz
Farbe der Vorderseite:
blau
Höhe der Tafel:
120
Masse (Gewicht):
7
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,96*
€ 208,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,81*
€ 198,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 162,35*
€ 193,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,28*
€ 176,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 145,48*
€ 173,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,25*
€ 156,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
EL-UTR
ab € 14,00*
Zubehör
Franken
EL-UES16
ab € 52,22*
Zubehör
Franken
EL-UES19
ab € 60,19*
Zubehör
Leitz
4300/100 99
ab € 7,17*
Zubehör
Franken
A1070/59
ab € 55,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.