Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonregister Blanko, A4, Karton, 5 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 5 Blatt, grau
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 5 Blatt, grau
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 5 Blatt, grau
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 5 Blatt, grau
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 5 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-43200000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     43200000
EAN/GTIN:
     4002432309221
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Leitz Kartonregister Blanko, A4. Mit beschriftbarem Deckblatt, farbigen Taben und Universallochung, Taben und Lochung folienverstärkt. Material: Karton 160 g/qm. Blattanzahl 5. Format: 225 x 297 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
160
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Ausführung der Tabe:
blanko
Anzahl der Blätter:
5
Beschreibung der Besonderheiten:
Taben und Lochung mit Folie verstärkt, Taben farbig
Werkstoff:
Karton
Lochung:
Universallochung
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,88*
Zubehör
Herma
4203
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,29*
Zubehör
Herma
4265
ab € 16,54*
Zubehör
Herma
4666
ab € 16,05*
Zubehör
Herma
5070
ab € 6,10*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.