Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Plastikbindegerät
>
Artikel
Drahtbindegerät WireBind W20, 125 Blatt, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-4400426
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
4400426
EAN/GTIN:
5028252236461
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
Plastik-Bindegerät
GBC Drahtbindegerät WireBind W20. Manuelles Drahtbindegerät. 21 Stanzmesser und feste Stanztiefe. Erfordert geringen Kraftaufwand. Mit Quickstep-Benutzerführung für fehlerfreies Binden. Mit präziser Stanzzentrierung. Mit Papierseparator, der den Papierstapel in stanzfähige Teile aufteilt. Mit Binderrückenselektor zur Auswahl des richtigen Binderückens. Stanzkapazität: 20 Blatt (80 g/qm). Bindekapazität: 14 mm (125 Blatt). Für A4/A5. Gewicht: 11,2 kg. Format: 546 x 480 x 248 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Drahtrücken:
125
Tiefe:
248
Art der Stanzung:
mechanisch
Garantie gewährt:
Ja
Anzahl der Stanzlöcher:
21
ausschaltbare Messer vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
2 Jahre
Masse (Gewicht):
11.2
Höhe:
480
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2
max. Durchmesser des Binderückens:
14
Farbe:
grau
max. Breite des zugeführten Materials:
305
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstige
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Quickstep-Benutzerführung für fehlerfreies Binden. Mit präziser Stanzzentrierung. Mit Papierseparator, der den Papierstapel in stanzfähige Teile aufteilt. Mit Binderrückenselektor zur Auswahl des richtigen Binderückens.
Breite:
546
Verwendung für Papierformate:
A4
Bindematerial:
Draht
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Plastik-Bindemaschine
,
Plastik-Bindesystem
,
Plastikbindegerät
,
Plastikbindemaschine
,
Plastikbinder
,
Plastikbindesystem
,
Spiralbindegerät
,
Spiralbindemaschine
,
Spiralbinder
,
Spiralbindesystem
,
plastik-bindegerät leitz
,
plastik bindegerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 572,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,14*
€ 777,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,97*
€ 731,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 610,79*
€ 726,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,81*
€ 717,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 599,72*
€ 713,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,14*
€ 704,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,60*
€ 681,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Drahtbindegerät WireBind W15, 125 Blatt, grau
GBC
4400402
ab € 197,32*
Zubehör
Drahtbindegerät WireBind W25E, 125 Blatt, grau
GBC
4400428
ab € 785,20*
Zubehör
GBC 414627 Ringmappe A4 Schwarz
GBC
414627
ab € 14,96*
Zubehör
GBC 493703 Umschlag A4 Polypropylen (PP) Weiß
GBC
493703
ab € 17,70*
Zubehör
GBC 571909 Ringmappe A4 Silber
GBC
571909
ab € 7,86*
Zubehör
GBC 574263 Ringmappe A4 Silber
GBC
574263
ab € 17,68*
Zubehör
GBC 662279 Heftmappenzubehör
GBC
662279
ab € 17,05*
Zubehör
GBC 773681 Umschlag
GBC
773681
ab € 11,10*
Zubehör
GBC 810510 Bindegerät
GBC
810510
ab € 7,87*
Zubehör
GBC ColorClear Abdeckfolie, grün, 180 Micron (100)
GBC
CE011840E
ab € 18,66*
Zubehör
GBC HiClear A4 PVC Transparent
GBC
CE012080
ab € 10,87*
Zubehör
GBC HiGloss Umschlagmaterial 250 g/m², blau (100)
GBC
CE020020
ab € 0,21471*
Zubehör
GBC HiGloss Umschlagmaterial 250 g/m², weiß (100)
GBC
CE020071
ab € 12,58*
Zubehör
GBC LeatherGrain Umschlagmaterial 250 g/m², blau (100)
GBC
CE040020
ab € 9,66*
Zubehör
GBC LeatherGrain Umschlagmaterial 250 g/m², dunkelgrün (100)
GBC
CE040045
ab € 9,68*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen