Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienkassette Nachfüllbar für Foton 30, 75 mic, 56,4 m, glänzend, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folienkassette Nachfüllbar für Foton 30, 75 mic, 56,4 m, glänzend, glasklar
Folienkassette Nachfüllbar für Foton 30, 75 mic, 56,4 m, glänzend, glasklar
Folienkassette Nachfüllbar für Foton 30, 75 mic, 56,4 m, glänzend, glasklar
Folienkassette Nachfüllbar für Foton 30, 75 mic, 56,4 m, glänzend, glasklar
Folienkassette Nachfüllbar für Foton 30, 75 mic, 56,4 m, glänzend, glasklar
Folienkassette Nachfüllbar für Foton 30, 75 mic, 56,4 m, glänzend, glasklar
Folienkassette Nachfüllbar für Foton 30, 75 mic, 56,4 m, glänzend, glasklar
Folienkassette Nachfüllbar für Foton 30, 75 mic, 56,4 m, glänzend, glasklar
Folienkassette Nachfüllbar für Foton 30, 75 mic, 56,4 m, glänzend, glasklar
Folienkassette Nachfüllbar für Foton 30, 75 mic, 56,4 m, glänzend, glasklar
Folienkassette Nachfüllbar für Foton 30, 75 mic, 56,4 m, glänzend, glasklar
Folienkassette Nachfüllbar für Foton 30, 75 mic, 56,4 m, glänzend, glasklar
Folienkassette Nachfüllbar für Foton 30, 75 mic, 56,4 m, glänzend, glasklar
Folienkassette Nachfüllbar für Foton 30, 75 mic, 56,4 m, glänzend, glasklar
Folienkassette Nachfüllbar für Foton 30, 75 mic, 56,4 m, glänzend, glasklar
Folienkassette Nachfüllbar für Foton 30, 75 mic, 56,4 m, glänzend, glasklar
Folienkassette Nachfüllbar für Foton 30, 75 mic, 56,4 m, glänzend, glasklar
Folienkassette Nachfüllbar für Foton 30, 75 mic, 56,4 m, glänzend, glasklar
Folienkassette Nachfüllbar für Foton 30, 75 mic, 56,4 m, glänzend, glasklar
Folienkassette Nachfüllbar für Foton 30, 75 mic, 56,4 m, glänzend, glasklar
Folienkassette Nachfüllbar für Foton 30, 75 mic, 56,4 m, glänzend, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-4410023
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4410023
EAN/GTIN:
     5028252624473
Suchbegriffe:
Folien-Kassette
Folienkassette
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
GBC Folienkassette Nachfüllbar für Foton 30. 75 Micron. Für automatisches Laminiergerät Foton 30. Patentiertes Kassettensystem. Einfach einzulegende Kassetten. Glänzend. Vollständig recycelbar. Für bis zu 250 Blatt DIN A4. Länge: 56,4 m. Material: Kassette: recyceltes ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Folie: EVA (Ethyl-Vinyl-Acetat). Format: 350 x 80 x 230 mm. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Breite:
350
Länge:
56,4
Beschreibung der Besonderheiten:
Für automatisches Laminiergerät Foton 30. Patentiertes Kassettensystem. Einfach einzulegende Kassetten. Glänzend. Vollständig recycelbar. Für bis zu 250 Blatt DIN A4.
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
hochglänzend
Werkstoff:
Material: Kassette: recyceltes ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Folie: EVA (Ethyl-Vinyl-Acetat)
selbstklebend:
Nein
Verwendung für Gerätetyp:
Laminiergerät Fonton 30
Stärke der Folie:
0,075
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4410026
ab € 44,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.