Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät Inspire+, A3, 125 Micron, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiergerät Inspire+, A3, 125 Micron, weiß
Laminiergerät Inspire+, A3, 125 Micron, weiß
Laminiergerät Inspire+, A3, 125 Micron, weiß
Laminiergerät Inspire+, A3, 125 Micron, weiß
Laminiergerät Inspire+, A3, 125 Micron, weiß
Laminiergerät Inspire+, A3, 125 Micron, weiß
Laminiergerät Inspire+, A3, 125 Micron, weiß
Laminiergerät Inspire+, A3, 125 Micron, weiß
Laminiergerät Inspire+, A3, 125 Micron, weiß
Laminiergerät Inspire+, A3, 125 Micron, weiß
Laminiergerät Inspire+, A3, 125 Micron, weiß
Laminiergerät Inspire+, A3, 125 Micron, weiß
Laminiergerät Inspire+, A3, 125 Micron, weiß
Laminiergerät Inspire+, A3, 125 Micron, weiß
Laminiergerät Inspire+, A3, 125 Micron, weiß
Laminiergerät Inspire+, A3, 125 Micron, weiß
Laminiergerät Inspire+, A3, 125 Micron, weiß
Laminiergerät Inspire+, A3, 125 Micron, weiß
Laminiergerät Inspire+, A3, 125 Micron, weiß
Laminiergerät Inspire+, A3, 125 Micron, weiß
Laminiergerät Inspire+, A3, 125 Micron, weiß
Laminiergerät Inspire+, A3, 125 Micron, weiß
Laminiergerät Inspire+, A3, 125 Micron, weiß
Laminiergerät Inspire+, A3, 125 Micron, weiß
Laminiergerät Inspire+, A3, 125 Micron, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-4410032
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4410032
EAN/GTIN:
     5028252639026
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
GBC Laminiergerät Inspire+. Für Format A3. Mit 2 Laufrollen. Einfaches Laminieren ohne komplizierte Einstellungen. Kaltlaminiermodus zur Verwendung mit selbstklebenden Kaltlaminierfolien oder für wärmeempfindliche Materialien. Laminiert bis zu acht Folien in zehn Minuten. Mit Entriegelungshebel für falsch eingeführte oder eingeklemmte Folien zur manuellen Entferungun. Eine LED zeigt an, wenn das Gerät eingeschaltet (rot) ist und betriebsbereit ist (grün). Inklusive Starterpaket mit 5 Laminierfolien A4 75 Mikron (Artikelnummer 3740400). Folienstärke: 75 - 125 Micron. Geschwindigkeit: 250 mm/Minute (50 Sekunden für A4 80 mic). Vorheizzeit: 4 Minuten. Temperatur: fest, Kaltlaminieren möglich. Maximale Breite: 330 mm. Maximale Laminierdicke: 0,5 mm. Gewicht: 1,7 kg. Format: 445 x 60 x 140 mm. 1 Jahr Garantie, CE-Zeichen. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Art des Laminierverfahrens:
Heiß-/Kaltlaminierung
Verwendung für Papierformate:
A3
erforderliche Dauer des Vorheizens:
4
empf. Stärke der Folie:
125
Beschreibung der Besonderheiten:
Einfaches Laminieren ohne kompliziert Einstellungen. Laminiert bis zu 8 Folien. Mit Entriegelungshebel für eingeklemmte Folien. Inkl. Starterpack.
Masse (Gewicht):
1,7
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
weiß
Breite:
445
Garantiedauer:
1 Jahr
Tiefe:
140
Ausführung der Temperaturregelung:
Basisregelung
max. Breite des zugeführten Materials:
330
Schneidevorrichtung vorhanden:
Nein
Höhe:
60
Laminiergeschwindigkeit:
250
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
4402076EU
ab € 24,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.