Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch Solid, A4, PP, 20 Hüllen, hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtbuch Solid, A4, PP, 20 Hüllen, hellgrün
Sichtbuch Solid, A4, PP, 20 Hüllen, hellgrün
Sichtbuch Solid, A4, PP, 20 Hüllen, hellgrün
Sichtbuch Solid, A4, PP, 20 Hüllen, hellgrün
Sichtbuch Solid, A4, PP, 20 Hüllen, hellgrün
Sichtbuch Solid, A4, PP, 20 Hüllen, hellgrün
Sichtbuch Solid, A4, PP, 20 Hüllen, hellgrün
Artikel-Nr.:
     C1011-45641050
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45641050
EAN/GTIN:
     4002432114788
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Leitz Sichtbuch Solid. Mit 20 Hüllen, fest eingebunden. Dokumentenecht. Mit Rückenschild. In Duo-Optik. Material: Polyproplyen (PP). Format: 310 x 231 mm, für A4. Farbe: hellgrün.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Hüllen fest eingebunden, dokumentenecht, mit Rückenschild, in Duo-Optik
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Anzahl der Hüllen:
20
Breite des Rückens:
13
Farbe:
hellgrün
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
45681050
ab € 4,608*
Ähnlich
Leitz
52270050
ab € 2,08*
Ähnlich
Leitz
55020050
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
50080050
ab € 6,65*
Ähnlich
Leitz
46480055
ab € 5,79*
Ähnlich
Leitz
44950055
ab € 6,68*
Ähnlich
Leitz
45631050
ab € 2,37*
Ähnlich
Leitz
45791050
ab € 6,86*
Ähnlich
Leitz
39621050
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
45691050
ab € 4,8075*
Ähnlich
Leitz
41910050
ab € 0,43*
Ähnlich
Leitz
10471050
ab € 6,70*
Ähnlich
Leitz
10481050
ab € 6,30*
Ähnlich
Leitz
10105050
ab € 3,77*
Ähnlich
Leitz
11120050
ab € 5,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.