Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch WOW, A4, PP, 40 Hüllen, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtbuch WOW, A4, PP, 40 Hüllen, pink
Sichtbuch WOW, A4, PP, 40 Hüllen, pink
Sichtbuch WOW, A4, PP, 40 Hüllen, pink
Sichtbuch WOW, A4, PP, 40 Hüllen, pink
Sichtbuch WOW, A4, PP, 40 Hüllen, pink
Sichtbuch WOW, A4, PP, 40 Hüllen, pink
Sichtbuch WOW, A4, PP, 40 Hüllen, pink
Sichtbuch WOW, A4, PP, 40 Hüllen, pink
Sichtbuch WOW, A4, PP, 40 Hüllen, pink
Artikel-Nr.:
     C1011-46320023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46320023
EAN/GTIN:
     4002432106134
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Leitz Sichtbuch WOW. Mit 40 Hüllen. Fest eingebunden. Dokumentenecht. Mit Rückenschild. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: 310 x 231 mm, für A4. Farbe: pink.
Weitere Informationen:
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Hüllen fest eingebunden, dokumentenecht, mit Rückenschild, mit laminierter Oberfläche
Farbe:
pink
Anzahl der Hüllen:
40
Breite des Rückens:
16
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,997*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,047*
€ 6,00593
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,997*
€ 4,75643
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
45890023
ab € 7,814*
Zubehör
Leitz
41850023
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.