Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Locher
>
Artikel
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-50601026
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
50601026
EAN/GTIN:
4002432135165
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Mini Locher NeXXt WOW. Mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten). Mit patentierter Griffmulde. Mit ultra-scharfen Lochstempeln. Auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 1 mm/10. Material: Kunststoff. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
10 Jahre
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Garantie gewährt:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
10
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Lochung:
80 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), ergonomisch geformter Griffbereich, mit ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Farbe:
rot
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
bürolocher rot leitz
,
bürolocher leitz
,
bürolocher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,05*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, grau
Leitz
46480085
ab € 5,79*
Ähnlich
Einsatz MyBox, Groß, mit Griff, ABS, weiß
Leitz
53220001
ab € 7,78*
Ähnlich
Einsatz MyBox, Klein, mit Griff, ABS, weiß
Leitz
53230001
ab € 4,42*
Ähnlich
Fußstütze Ergo WOW, höhenverstellbar, schwarz/weiß
Leitz
65030095
ab € 55,75*
Ähnlich
Plastikregister WOW 1-10, bedruckbar, A4, PP, 10 Blatt, farbig
Leitz
12430000
ab € 4,06*
Ähnlich
Plastikregister WOW 1-12, bedruckbar, A4, PP, 12 Blatt, farbig
Leitz
12440000
ab € 4,82*
Ähnlich
Plastikregister WOW 1-5, bedruckbar, A4, PP, 5 Blatt, farbig
Leitz
12410000
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen