Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/grau
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/grau
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/grau
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/grau
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/grau
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/grau
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/grau
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/grau
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/grau
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/grau
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/grau
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/grau
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/grau
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/grau
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/grau
Artikel-Nr.:
     C1011-52142001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52142001
EAN/GTIN:
     4002432115402
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Schubladen-Archiv
Schubladenarchiv
Schubladenbox
Leitz Schubladenbox WOW CUBE, mit 5 Schubladen. Geschlossen. 1 hohe und 4 flache Schubladen. Mit Griffloch im Schubladenboden der flachen Schubladen für die einfache Entnahme von Dokumenten. Mit ergonomischer Griffmulde in der Schubladenfront. Inklusive Schubladeneinsatz. Leicht laufende Schubladen mit Auszugssprerre. Mit rutschfesten Gummifüßchen. Stapelbar. Material: Polystyrol. Format: 363 x 287 x 270 mm, für A4. Farbe: Gehäuse: weiß, Schubladen: grau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe der Schublade:
grau
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Breite:
287
Anzahl der Schubfächer:
5
Höhe der Schublade:
34
Tiefe:
363
stapelbar:
Ja
Auszugsperre vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Beschreibung der Besonderheiten:
1 hohe und 4 flache Schubladen, mit Schubladeneinsatz, mit Griffloch im Schubladenboden, mit rutschfesten Gummifüßchen
Höhe:
270
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Gehäusefarbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52521095
ab € 47,82*
Zubehör
Leitz
52142036
ab € 49,98*
Zubehör
Leitz
52142023
ab € 49,67*
Zubehör
Leitz
52150002
ab € 1,98*
Zubehör
Leitz
61110000
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.