Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/pink
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/pink
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/pink
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/pink
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/pink
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/pink
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/pink
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/pink
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/pink
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/pink
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/pink
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/pink
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/pink
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/pink
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/pink
Artikel-Nr.:
     C1011-52142023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52142023
EAN/GTIN:
     4002432115419
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Leitz Schubladenbox WOW CUBE, mit 5 Schubladen. Geschlossen. 1 hohe und 4 flache Schubladen. Mit Griffloch im Schubladenboden der flachen Schubladen für die einfache Entnahme von Dokumenten. Mit ergonomischer Griffmulde in der Schubladenfront. Inklusive Schubladeneinsatz. Leicht laufende Schubladen mit Auszugssprerre. Mit rutschfesten Gummifüßchen. Stapelbar. Material: Polystyrol. Format: 363 x 287 x 270 mm, für A4. Farbe: Gehäuse: weiß, Schubladen: pink.
Weitere Informationen:
Auszugsperre vorhanden:
Ja
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Tiefe:
363
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Höhe:
270
Beschreibung der Besonderheiten:
1 hohe und 4 flache Schubladen, mit Schubladeneinsatz, mit Griffloch im Schubladenboden, mit rutschfesten Gummifüßchen
Verwendung für Papierformate:
A4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Höhe der Schublade:
34
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe der Schublade:
pink
stapelbar:
Ja
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Breite:
287
Anzahl der Schubfächer:
5
Gehäusefarbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61110000
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
46370023
ab € 5,92167*
Zubehör
Leitz
55312023
ab € 12,65*
Zubehör
Leitz
17286023
ab € 2,62*
Zubehör
Leitz
46251023
ab € 6,37*
Zubehör
Leitz
42570023
ab € 3,13*
Zubehör
Leitz
52521095
ab € 47,96*
Zubehör
Leitz
52142036
ab € 50,01*
Zubehör
Leitz
52142001
ab € 50,39*
Zubehör
Leitz
52150002
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.