Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/blau
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/blau
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/blau
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/blau
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/blau
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/blau
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/blau
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/blau
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/blau
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/blau
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/blau
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/blau
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/blau
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/blau
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/blau
Artikel-Nr.:
     C1011-52142036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52142036
EAN/GTIN:
     4002432115426
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Schubladen-Archiv
Schubladenarchiv
Schubladenbox
Leitz Schubladenbox WOW CUBE, mit 5 Schubladen. Geschlossen. 1 hohe und 4 flache Schubladen. Mit Griffloch im Schubladenboden der flachen Schubladen für die einfache Entnahme von Dokumenten. Mit ergonomischer Griffmulde in der Schubladenfront. Inklusive Schubladeneinsatz. Leicht laufende Schubladen mit Auszugssprerre. Mit rutschfesten Gummifüßchen. Stapelbar. Material: Polystyrol. Format: 363 x 287 x 270 mm, für A4. Farbe: Gehäuse: weiß, Schubladen: blau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Höhe der Schublade:
34
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Farbe der Schublade:
blau
Breite:
287
stapelbar:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Anzahl der Schubfächer:
5
Werkstoff:
Polystyrol
Höhe:
270
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Tiefe:
363
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Auszugsperre vorhanden:
Ja
Gehäusefarbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
1 hohe und 4 flache Schubladen, mit Schubladeneinsatz, mit Griffloch im Schubladenboden, mit rutschfesten Gummifüßchen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
50081036
ab € 7,19*
Zubehör
Leitz
50082036
ab € 9,84*
Zubehör
Leitz
46390036
ab € 4,12334*
Zubehör
Leitz
46251036
ab € 6,38*
Zubehör
Leitz
42570036
ab € 3,11*
Zubehör
Leitz
30010036
ab € 1,06*
Zubehör
Leitz
52521095
ab € 47,82*
Zubehör
Leitz
52142001
ab € 50,28*
Zubehör
Leitz
52142023
ab € 49,67*
Zubehör
Leitz
52150002
ab € 1,98*
Zubehör
Leitz
61110000
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.