Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kunststoffbox
>
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
>
Artikel
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Groß, A4, mit Deckel, ABS, weiß/grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-52161001
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
52161001
EAN/GTIN:
4002432116461
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Groß, mit Deckel, für DIN A4. Für A4-Dokumente, Zeitschriften und größere Büro- oder Home-Accessoires. Deckel mit leichter Einrastfunktion, dennoch leicht zu öffnen. Rahmen des Deckels ist ausgelegt auf sicheres Stapeln. Mit weichen, abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung. Konische Form für platzsparendes Transportieren. Bei Nichtgebrauch platzsparend ineinander stapelbar. Mit Zweifarbeneffekt: weiße Hochglanzoptik, Boden in attraktiver Farbe. Robust, kratzfest und wasserdicht. Modularer Aufbau zur besseren Organisation und für maximale Flexibilität: kombinierbar mit den Aufbewahrungsschalen MyBox WOW und den Einsätzen MyBox WOW. Material: hochwertiger ABS-Kunststoff (ohne Bisphenol A / BPA), für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Volumen: 18 Liter. Format: 318 x 198 x 385 mm. Farbe: weiß/grau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
101
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Einsatz groß, mit Griff, mit Fächern zur Organisation, abgerundete Ecken, kombinierbar mit den Aufbewahrungsboxen MyBox
Farbe:
weiß/grau
Beschreibung der Besonderheiten:
weiße Hochglanzoptik, Boden in attraktiver Farbe, robust, kratzfest und wasserdicht
Breite:
307
Lieferung gefaltet:
Nein
Werkstoff:
ABS-Kunststoff
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Tiefe:
375
Archivdruck vorhanden:
Nein
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Aktenschachtel
,
Altablagebox
,
Altablageschachtel
,
Archivboxen
,
Archivcontainer
,
Archivdepot
,
Archivierungsboxen
,
Archivkarton
,
Archivschachtel
,
Ordnerdepot
,
Transportschachtel
,
Kunststoffbox
,
Kunststoffkiste
,
Sammelbehälter
,
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
,
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
stapelbare kunststoffbox mit deckel 18l
,
stapelbare kunststoffbox mit deckel
,
ablageschachteln leitz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,31*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/grau
Leitz
52581001
ab € 4,52*
Zubehör
Einsatz MyBox, Groß, mit Griff, ABS, weiß
Leitz
53220001
ab € 7,81*
Zubehör
Einsatz MyBox, Klein, mit Griff, ABS, weiß
Leitz
53230001
ab € 4,44*
Zubehör
Dymo Tintenstift 0,7 mm Mittel
Dymo
2136596
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen