Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Briefablage
>
Artikel
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-52270055
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
52270055
EAN/GTIN:
4002432311064
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Standard Plus. Mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit Greifausschnitt. Material: Polystyrol (PS). Für A4. Format: 255 x 70 x 357 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Tiefe:
357
stapelbar:
Ja
Farbe:
grün
Höhe:
70
Breite:
255
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Sortierkorb
,
briefablage a4 grün leitz
,
ablagekorb a4 quer
,
ablagekorb
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,15*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckplatte für Stapelmodul, lichtgrau
Leitz
52970085
ab € 34,30911*
Zubehör
Briefkorb Flach Plus, A4, extra flach, Polystrol, schwarz
Leitz
52370095
ab € 1,88*
Zubehör
Briefkorb Jumbo Plus, A4 quer, extra hoch, Polystrol, blau
Leitz
52190035
ab € 6,73*
Zubehör
Briefkorb Jumbo Plus, A4, extra hoch, Polystrol, schwarz
Leitz
52330095
ab € 6,65*
Zubehör
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, frost
Leitz
52270003
ab € 2,17*
Zubehör
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, gelb
Leitz
52270015
ab € 2,17*
Zubehör
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, grau
Leitz
52270085
ab € 2,10*
Zubehör
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, schwarz
Leitz
52270095
ab € 2,09*
Zubehör
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, weiss
Leitz
52270001
ab € 2,15*
Zubehör
Distanzelement Plus, für Briefkörbe Plus, grau transparent
Leitz
52340092
ab € 5,07*
Zubehör
Leitz Plus Briefkorb, Standard
Leitz
52270025
ab € 14,10*
Zubehör
Leitz Plus Briefkorb, Standard
Leitz
52270035
ab € 14,22*
Zubehör
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, schwarz
Leitz
24760095
ab € 3,34*
Zubehör
Leitz- Beschriftungsschild, 55 x 15 mm
Leitz
60050002
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen