Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsschale MyBox WOW, A5, ABS, weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, A5, ABS, weiß/grau
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, A5, ABS, weiß/grau
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, A5, ABS, weiß/grau
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, A5, ABS, weiß/grau
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, A5, ABS, weiß/grau
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, A5, ABS, weiß/grau
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, A5, ABS, weiß/grau
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, A5, ABS, weiß/grau
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, A5, ABS, weiß/grau
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, A5, ABS, weiß/grau
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, A5, ABS, weiß/grau
Artikel-Nr.:
     C1011-52571001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52571001
EAN/GTIN:
     4002432116546
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Leitz Aufbewahrungsschale MyBox WOW, für DIN A5. Zur Aufbewahrung von häufig genutzen Utensilien im Büro, an der Rezeption oder zu Hause. Mit weichen, abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung. Konische Form für platzsparendes Transportieren. Bei Nichtgebrauch platzsparend ineinander stapelbar. Mit Zweifarbeneffekt: weiße Hochglanzoptik, Boden in attraktiver Farbe. Robust, kratzfest und wasserdicht. Kein Modul für die Aufbewahrungsboxen MyBox WOW. Material: hochwertiger ABS-Kunststoff (ohne Bisphenol A / BPA), für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Format: 246 x 98 x 160 mm. Farbe: weiß/grau.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
sicheres Stapeln, abgerundete Ecken, ineinander stapelbar
Werkstoff:
ABS-Kunststoff
Farbe:
weiß/grau
Archivdruck vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A5
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Lieferung gefaltet:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
weiße Hochglanzoptik, Boden in attraktiver Farbe, robust, kratzfest und wasserdicht
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52161001
ab € 17,12*
Zubehör
Sharpie
2136596
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.