Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler WOW, A4, Polystyren, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler WOW, A4, Polystyren, pink
Stehsammler WOW, A4, Polystyren, pink
Stehsammler WOW, A4, Polystyren, pink
Stehsammler WOW, A4, Polystyren, pink
Stehsammler WOW, A4, Polystyren, pink
Stehsammler WOW, A4, Polystyren, pink
Stehsammler WOW, A4, Polystyren, pink
Artikel-Nr.:
     C1011-52771023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52771023
EAN/GTIN:
     4002432101474
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Leitz Stehsammler WOW, A4. Sehr stabil und standsicher. Mit Griffloch. Material: Polystyren. Füllvermögen: 60 mm. Format: 258 x 75 x 312 mm. Farbe: pink.
Weitere Informationen:
max. Füllhöhe an Papier:
60
Lieferung gefaltet:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Breite:
75
Werkstoff:
Polystyren
Archivdruck vorhanden:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Farbe:
pink
Tiefe:
258
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe hinten:
312
Höhe vorne:
70
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52263023
ab € 3,38*
Zubehör
Leitz
52771064
ab € 39,33*
Zubehör
Leitz
52781023
ab € 5,43*
Zubehör
Leitz
24750002
ab € 14,45*
Zubehör
Leitz
24760035
ab € 3,16*
Zubehör
Leitz
24760003
ab € 3,21*
Zubehör
Leitz
24760095
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.