Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage, Soft-Touch, 50x65 cm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage, Soft-Touch, 50x65 cm, blau
Schreibunterlage, Soft-Touch, 50x65 cm, blau
Schreibunterlage, Soft-Touch, 50x65 cm, blau
Schreibunterlage, Soft-Touch, 50x65 cm, blau
Schreibunterlage, Soft-Touch, 50x65 cm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-53030035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53030035
EAN/GTIN:
     4002432385270
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage leitz folie
Leitz Schreibunterlage, mit Soft-Touch-Oberfläche für angenehmes Schreiben und rutschfester Rückseite, abwaschbar. Material: PVC. Format: 50 x 65 cm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
recycelbar:
Nein
Kalender vorhanden:
Nein
Stärke:
20
Farbe:
blau
Werkstoff:
PVC
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Soft-Touch-Oberfläche für angenehmes Schreiben und rutschfester Rückseite, abwaschbar
Folienauflage vorhanden:
Nein
Breite:
650
Anzahl der Blätter:
1
Höhe:
500
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
52370035
ab € 1,94*
Ähnlich
Leitz
52190035
ab € 6,73*
Ähnlich
Leitz
52330035
ab € 6,41*
Ähnlich
Leitz
52100035
ab € 9,65*
Ähnlich
Leitz
52180035
ab € 5,21*
Ähnlich
Leitz
52270035
ab € 2,11*
Ähnlich
Leitz
19930035
ab € 19,35*
Ähnlich
Leitz
19080035
ab € 13,33*
Ähnlich
Leitz
53030095
ab € 8,23*
Ähnlich
Leitz
52120035
ab € 40,81*
Ähnlich
Leitz
52390035
ab € 20,01*
Ähnlich
Leitz
24760035
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.