Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StehsammlerA4, Polystyren, Duo Colour, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StehsammlerA4, Polystyren, Duo Colour, schwarz
StehsammlerA4, Polystyren, Duo Colour, schwarz
StehsammlerA4, Polystyren, Duo Colour, schwarz
StehsammlerA4, Polystyren, Duo Colour, schwarz
StehsammlerA4, Polystyren, Duo Colour, schwarz
StehsammlerA4, Polystyren, Duo Colour, schwarz
StehsammlerA4, Polystyren, Duo Colour, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-53620095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53620095
EAN/GTIN:
     4002432117475
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Leitz Stehsammler Duo Colour. Für A4. Stabil, standsicher und langlebig. Hochglänzend. Material: Polystyren. Füllvermögen: 60 mm. Format: 73 x 318 x 272 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Lieferung gefaltet:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
max. Füllhöhe an Papier:
60
Tiefe:
272
Breite:
73
Griffloch vorhanden:
Nein
Höhe vorne:
80
Werkstoff:
Polystyren
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Typbezeichnung des Motivs:
Duo Colour
Archivdruck vorhanden:
Nein
Farbe:
schwarz
Höhe hinten:
318
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53610095
ab € 6,21*
Ähnlich
Leitz
53640095
ab € 8,38*
Ähnlich
Leitz
53630095
ab € 4,04*
Ähnlich
Leitz
53621001
ab € 8,15*
Ähnlich
Leitz
53650095
ab € 24,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.